OPK_3,6-200-FL/100 Opaska kablowa fluorescencyjnyERKO

files/fotob/2268614.png.
OPK_3,6-200-FL/100 Opaska kablowa fluorescencyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OPK_3,6-200-FL/100
Kod EAN: 
5902846527268
Symbol Sonepar: 
P10233689
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Białe fluorescencyjne opaski kablowe to idealny wybór dla wszystkich, którzy potrzebują wyjątkowej widoczności w słabo oświetlonych miejscach. Ich wyjątkowe właściwości sprawiają, że idealnie nadają się do organizacji kabli zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w biurach oraz na różnych imprezach. Te akcesoria są nie tylko funkcjonalne, ale również stylowe, co czyni je atrakcyjnym elementem każdego projektu. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, nasze fluorescencyjne opaski kablowe są odporne na warunki atmosferyczne, co umożliwia wszechstronne zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki szybkiemu i prostemu zastosowaniu korzystanie z tych akcesoriów sprawia przyjemność. Nadają się doskonale do organizacji kabli, ale również do kreatywnych projektów rękodzielniczych, w których pożądany jest dekoracyjny akcent. Użyj naszych białych fluorescencyjnych opasek kablowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo i estetykę w Twoim otoczeniu. Te innowacyjne rozwiązania pomogą Ci stworzyć porządek i efektywność zarządzania kablami oraz nadać Twojemu otoczeniu wyjątkowy charakter

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 110 °C
Średnica oplotu
3 - 5 mm
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat MIL
Nie
Certyfikat UL
Nie
Certyfikat VG
Nie
Fluorescencyjne
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Model wykrywalny
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar