PQ-15 LGR Obejma proQuick, jasnoszaraOBO-BETTERMANN

files/fotob/1956209.jpg.
PQ-15 LGR Obejma proQuick, jasnoszara
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2147306
Kod EAN: 
4012197396183
Symbol Sonepar: 
P10233485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wytrzymała obejma do mocowania plastikowych i metalowych rur sanitarnych, a także rur elektroinstalacyjnych Quick Pipe. Uniwersalne możliwości mocowania na ścianach, sufitach, jak i konstrukcjach stalowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Elastyczny zakres mocowania wynoszący kilka milimetrów. Montaż rur bez użycia narzędzi. Możliwość łączenia szeregowego do Ø 32 mm, także z wykorzystaniem obejm OBO Quick lub Multi-Quick. Możliwość montażu na szynie profilowej dla regulacji odstępów i liczby opasek

Dane techniczne

Do rur o średnicy
14 - 16.5 mm
Maksymalna liczba rur
1
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Zamknięta
Tak
Do węży ochronnych
Nie
Z wkładką
Nie
Zestawialne
Tak
Z uszczelką ścienną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar