Elementy mocowania dla opasek kablowych, Do mocowania przewodów ze zlaczami oraz podobnych czesci, Typowe obszary zastosowania: Oprzewodowanie szaf sterowniczych, pojazdów silnikowych, urzadzen biurowych, itp., Gniazda opasek kablowych maja niewielka wysokosc i sa latwe do zamontowania., Bardzo odporne na obciazenia, mozliwosc przyklejenia na stale, TCZ 347: Doskonala odpornosc na wiekszosc rozpuszczalników, srodków chemicznych i promieniowanie, Reakce na ohen podle UL 94 V-2, Gniazda opasek kablowych z mocowaniem na klej i sruby TC 344 A/TC 344 AX/TC 347 A sa pokryte pianka w celu dostosowania do nierównosci powierzchni montazowej