Uchwyt UKO40 służy do mocowania kabli oraz rur w zakresie od 26 do 40 mm średnicy zewnętrznej(do przewodów o przekroju
4x50 mm² do 4x120 mm²), składa się z dwóch części: dolnej i górnej, zaprojektowany tak aby montaż kabli był łatwy i pewny.
Dolna część uchwytu posiada otwór położony centralnie, czego zaletą jest możliwość np. ustawienia ukośnie lub na zakręcie. Uchwyt można zamocować przy pomocy kołka rozporowego na ścianie.
Podstawa jest zaprojektowana tak, aby łeb śruby sześciokątnej odpowiadającej za skręcenie dwóch części uchwytu chował się w podstawie, dzięki czemu UKO40 można zamocować na płaskiej powierzchni.
Wykonany jest z tworzywa sztucznego – PA6 wzmacnianego włóknem szklanym, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. UKO40 można stosować, zarówno systemach elektrycznych instalowanych wewnątrz, jak i na zewnątrz, brak ostrych krawędzi zapobiega uszkodzeniu kabli, uchwyt nie przewodzi oraz nie wytwarza pola magnetycznego, świetnie nadaje się na odcinkach, gdzie jest wymagana odporność na prąd zwarciowy