Uchwyt UKTS40 służy do mocowania kabli oraz rur w zakresie od 26 do 40 mm średnicy zewnętrznej (do przewodów o przekroju
4x50 mm² do 4x120 mm²), składa się z dwóch części: dolnej i górnej, zaprojektowany tak aby montaż kabli był łatwy i pewny.
Dolna część uchwytu posiada dwa otwory, które pozwalają na przewinięcie taśmy stalowej. Dzięki czemu przewody, bądź rury można zamocować na uchwycie bez dodatkowego wiercenia. Podstawa w dolnej płaszczyźnie jest wyprofilowana tak, aby można stabilnie osadzić uchwyt na elementach o przekroju okrągłym. np. słupach wirowych.
Wykonany jest z tworzywa sztucznego – PA6 wzmacnianego włóknem szklanym, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. UKTS40 można stosować, zarówno systemach elektrycznych instalowanych wewnątrz, jak i na zewnątrz, brak ostrych krawędzi zapobiega uszkodzeniu kabli, uchwyt nie przewodzi oraz nie wytwarza pola magnetycznego, świetnie nadaje się na odcinkach, gdzie jest wymagana odporność na prąd zwarciowy