US-5 100-125VDC WAR+RC Układ ochronny cewkiANIRO

files/fotob/1264486.jpg.
US-5 100-125VDC WAR+RC Układ ochronny cewki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MC
Nr Katalogowy: 
US-5
Kod EAN: 
2000000020259
Symbol Sonepar: 
P00909879
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Warystor+RC

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 125 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 125 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Funkcja
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

MC-800A 440kW 2NO+2NC 400VACDC Stycznik METASOL 3P
Porównaj
ANIRO
MC-800a 400VAC 2a2b

MC-800A 440kW 2NO+2NC 400VACDC Stycznik METASOL...

MC-800A 440kW 2NO+2NC 400VACDC Stycznik METASOL 3P
MC-800A 440 kW 2NO+2NC 230VACDC Stycznik METASOL 3P
Porównaj
ANIRO
MC-800A 230VAC/VDC 2A2B

MC-800A 440 kW 2NO+2NC 230VACDC Stycznik...

MC-800A 440 kW 2NO+2NC 230VACDC Stycznik METASOL 3P
MC-400A 200kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 4P
Porównaj
ANIRO
MC-400A/4 230V

MC-400A 200kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik...

MC-400A 200kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 4P
MC-330A 160kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 4P
Porównaj
ANIRO
MC-330A/4 230VAC

MC-330A 160kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik...

MC-330A 160kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 4P
MC-400A 200kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 3P
Porównaj
ANIRO
MC-400A 230AC/DC 2A2B

MC-400A 200kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik...

MC-400A 200kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 3P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar