BCO CL2 BD HF 5 Ogranicznik przepięćDEHN

files/fotob/1779394.jpg.
BCO CL2 BD HF 5 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
927971
Symbol Sonepar: 
P10148628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony jednej pary nieuziemionych systemów magistralnych oraz interfejsów symetrycznych

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
150 MHz
Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
6 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
8.5 V
Napięcie znamionowe DC
5 - 5 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
600 V
Poziom ochrony żyła/żyła
42 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
3 kA
Prąd znamionowy
0.75 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
10 kA
Całkowita szerokość
6 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Połączenie 1
Zacisk wciskowy
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość odłączenia obwodu sygnalizacyjnego
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Uziemienie przez
Szyna montażowa DIN TH
Układ kontrolno-odłączający
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar