MDP-2 D-24-T OGRANICZNIK PRZEPIĘĆOBO-BETTERMANN

files/fotob/332452.jpg.
MDP-2 D-24-T OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5098422
Kod EAN: 
4012195406860
Symbol Sonepar: 
P00799577
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bariera odgromowa z funkcją testu; Wersja 24V • Znamionowy prąd obciążenia 0,58 A • Urządzenie zabezpieczające dla systemów wielordzeniowych • Bezpośrednie uziemienie ekranu i bezśrubowe zaciski przyłączeniowe • Oszczędzająca miejsce szerokość tylko 8,7 mm • Obwód ochronny można przetestować za pomocą Life Control • zakres wysokich częstotliwości od 0-100 MHz • Katalogowany UL (4DG1) Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie na szynach montażowych 35 mm w każdej standardowej rozdzielnicy

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
100 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
20 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
28 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
800 V
Poziom ochrony żyła/żyła
55 V
Prąd znamionowy
0.58 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Połączenie 1
Zacisk
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VB-MDP 10-MD Listwa uziemieniowa

Opis produktu

Mostek połączeniowy do barier odgromowych 8 mm • Możliwość dopasowania długości mostka • Materiał: miedź • Umożliwia szybkie wyrównanie potencjałów Zastosowanie: równoległe łączenie barier odgromowych MDP
Porównaj
5098470
VB-MDP 10-MD Listwa uziemieniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar