NET DEFENDER OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY DOBO-BETTERMANN

files/fotob/332119.jpg.
NET DEFENDER OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY D
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5081800
Kod EAN: 
4012195614364
Symbol Sonepar: 
P00562644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie do ochrony linii danych dla szybkich sieci • Klasa ochrony: ochrona dokładna • wysokiej jakości gniazda RJ45 • niski poziom ochrony przy dużym obciążeniu prądowym • Uziemienie za pomocą szyny montażowej lub kabla połączeniowego • Obsługa Power over Ethernet ++ (PoE ++ / 4PPoE) do 1 A zgodnie z IEEE 802.3 • Przetestowana jakość transmisji w sieciach do 10 GBit (klasa EA) lub CAT6A • Szybka instalacja dzięki konstrukcji wtykowej • Zawiera zestaw do montażu na szynie i przewód uziemiający Przykład zastosowania: 10 GBit Ethernet, 10/100 MBit Ethernet, aplikacje PoE, systemy kamer IP, interfejsy ISDN S0

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
500 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
41 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
58 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
700 V
Poziom ochrony żyła/żyła
120 V
Prąd znamionowy
1 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
7 kA
Sposób montażu
Konektor / adapter kablowy
Połączenie 1
RJ45
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar