CLI M 2-4 GE/SW = CD OznacznikWEIDMUELLER

files/fotob/490716.jpg.
CLI M 2-4 GE/SW = CD Oznacznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLELINE
Nr Katalogowy: 
1568301751
Kod EAN: 
4032248005505
Symbol Sonepar: 
P01033365
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
4 mm
Szerokość
11.3 mm
Wysokość
3 mm
Średnica kabla
10 - 317 mm
Średnica żyły
16 - 500 mm
Nadruk
Symbole
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie rolki
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Inne
Z polem tekstowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

CLI MH 70 HSTR Wspornik oznaczników

Opis produktu

Znaczniki identyfikacyjne CLI-M są wciskane na pasek mocujący i mocowane za pomocą opasek kablowych. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach

Dane techniczne

Długość
3 mm
Szerokość
11.3 mm
Średnica kabla
16 - 317 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Etykieta samoprzylepna
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Z polem tekstowym
Tak
Porównaj
0524400000
CLI MH 70 HSTR Wspornik oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLI MH 110 HSTR Oznacznik

Opis produktu

Znaczniki identyfikacyjne CLI-M są wciskane na pasek mocujący i mocowane za pomocą opasek kablowych. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach

Dane techniczne

Długość
3 mm
Szerokość
11.3 mm
Średnica kabla
16 - 317 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Etykieta samoprzylepna
Z polem tekstowym
Tak
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Porównaj
0189400000
CLI MH 110 HSTR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar