QT7040R-PA66-WH biały Szyld oznaczeniowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812346.jpg.
QT7040R-PA66-WH biały Szyld oznaczeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Q-TAGS
Nr Katalogowy: 
151-10951
Kod EAN: 
4031026413846
Symbol Sonepar: 
P01315417
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przeznaczone do identyfikacji kabli i wiązek kablowych . Szybki odczyt lub skanowanie naniesionego oznacznika. Opis ręczny przy pomocy niezmywalnego pisaka T82 lub oznaczanie tabliczki wydrukowaną etykietą samoprzylepną. Doskonałe połączenie z opaskami Q-tie do pewnego montażu i czytelnego oznaczania kabli. W ofercie dostępny kompletny system druku (drukarki, etykiety, taśmy barwiące) HellermannTyton. Tabliczki Q-tag używane są do identyfikacji kabli oraz przewodów i stosowane wraz z opaskami Q-tie. Kształt flagi tabliczek Q-tag pozwala użytkownikowi na szybki odczyt lub zeskanowanie naniesionego oznaczenia

Dane techniczne

Długość
100 mm
Szerokość
42 mm
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar