Zestaw końcówek izolowanych, oczkowych do zaciskania na końcach przewodów typu linka.Pozwala na wykonanie estetycznego i bezpiecznego zakończenia przewodu oczkiem, umożliwiającym połączenie śrubowe gwintowane. Produkt wykonany został z miedzi pokrytej warstwą cyny. Zawiera 120 elementów – 1mm2 x M4: 20 szt.; 2,5mm2 x M4: 20 szt.; 2,5mm2 x M5: 20 szt.; 2,5mm2 x M6: 20 szt.; 6mm2 x M6: 20 szt.; 6mm2 x M8: 20 szt