Charakterystyka ogólna:
CAB 3™ system oznaczników przewodów oraz złaczek Viking 3
Parametry produktu:
- 3 oznaczników od 0,15 do 1,5 mm
- Pakowanie:
- do 0,5 mm2: paski po 25 oznaczników
- od 0,5 mm? do 2,5 mm2: paski po 30 oznaczników
- Powyżej 2,5 mm2:- paski po 20 oznaczników
Cyfry: Czarne na białym tle- Cyfry: od 61 do 80
- Do przewodów o przekrojach: 1,5 do 2,5 mm2