CES-B10-SF-PLBK Ramka zatrzaskowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1211534.jpg.
CES-B10-SF-PLBK Ramka zatrzaskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0801655
Symbol Sonepar: 
P10243597
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka zatrzaskowa, rodzaj: B10, materiał: PA (bez halogenów), kolor: czarny, długość: 108 mm, szerokość: 64 mm, wysokość: 39 mm

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CES-B10-HFFS-PLBK Rama uszczelniająca

Opis produktu

Ramka uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bez halogenów), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Dane techniczne

Liczba otworów podłączeniowych
6
Szerokość
58 mm
Wysokość
99.196 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Inne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
0801663
CES-B10-HFFS-PLBK Rama uszczelniająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CES-B10-SFC-M-15,6 Element zamykający

Opis produktu

Element zamykający, rodzaj: B10, materiał: Stal, ocynkowana, długość: 99 mm, szerokość: 57 mm, wysokość: 15,6 mm
Porównaj
1423743
CES-B10-SFC-M-15,6 Element zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CES-B10-SFFS-PLBK Tulejka kablowa

Opis produktu

Ramka uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bez halogenów), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Liczba otworów podłączeniowych
6
Szerokość
58 mm
Wysokość
99.198 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Inne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
0801660
CES-B10-SFFS-PLBK Tulejka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar