Ramka uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bez halogenów), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm
Ramka uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bez halogenów), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm