CHEP(H)-3F 24kV 70-240 Głowica napowietrzna do kabli o iz.pap.CELLPACK

files/fotob/1351440.jpg.
CHEP(H)-3F 24kV 70-240 Głowica napowietrzna do kabli o iz.pap.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRODUKTY TERMOKURCZLIWE (HYBRYDOWE)
Nr Katalogowy: 
197545
Kod EAN: 
4010311050935
Symbol Sonepar: 
P01275292
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Głowice napowietrzne do kabli H od 24 do 36 kV

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
197617

CHMP(H)3-1 36kV 185-300 Mufa termokurczliwa...

CHMP(H)3-1 36kV 185-300 Mufa termokurczliwa przejścio.bez złącz.
Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
197616

CHMP(H)3-1 36kV 70-150 Mufa termokurczliwa...

CHMP(H)3-1 36kV 70-150 Mufa termokurczliwa przejścio.bez złącz.
Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
316313

CHMPP(H)SV3 24kV 95-240 Mufa termokurczliwa...

CHMPP(H)SV3 24kV 95-240 Mufa termokurczliwa przelotowa
Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
346407

CHMPP(H)SV3 24kV 50-120 Mufa termokurczliwa...

CHMPP(H)SV3 24kV 50-120 Mufa termokurczliwa przelotowa
Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
261257

CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240 Mufa termokurczliwa...

CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240 Mufa termokurczliwa przejścio.z złącz.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar