W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Budowa robotów. Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Budowa robotów. Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane.
Dane techniczne
Długość całkowita
82 mm
Długość gwintu
11 mm
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
23 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
28.5 mm
Wysokość całkowita
37 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 115 °C
Średnica nominalna
28.5 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Kolor
Czarny
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Rodzaj połączenia
Gwint
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Materiał uszczelki
Inne
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Rozmiar nominalny w calach
3/4 cala
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym