WP-STEEL PVC C 21 10M Wąż ochronnyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1843608.jpg.
WP-STEEL PVC C 21 10M Wąż ochronny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3240870
Kod EAN: 
4046356737258
Symbol Sonepar: 
P10098330
Jednostka miary: 
m
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana / PCW, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 17 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane techniczne

Ciężar
0.22 kg/m
Statyczny promień gięcia
55 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
500 N
Wytrzymałość/udźwig
450 N
Zakres temperatury pracy
-25 - 90 °C
Średnica nominalna
17 mm
Średnica wewnętrzna
17 mm
Średnica zewnętrzna
21 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP68
Podatność na zginanie
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Uszczelnienie
Bez uszczelki
Materiał osłony, warstwa 1
Inne
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Właściwości elektryczne
Nie podano
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Certyfikat VDE-EMV/emc
Nie
Materiał osłony, warstwa 2 (zewnętrzna)
Inne
Certyfikat UL
Nie
Certyfikat BWB
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat FI
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WP-G BRASS IP65 M20 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP65, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 15,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
33 mm
Długość gwintu
10 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
17 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
21 mm
Wysokość całkowita
33 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Średnica nominalna
15.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Jednoczęściowe
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Z przyłączem uziemienia
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Porównaj
3241061
WP-G BRASS IP65 M20 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G BRASS IP65 PG16 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP65, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 15,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
30 mm
Długość gwintu
7 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
17 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
21 mm
Wysokość całkowita
30 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Średnica nominalna
15.5 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Jednoczęściowe
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Z przyłączem uziemienia
Nie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Porównaj
3241054
WP-G BRASS IP65 PG16 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-BASE A M20 Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

Opis produktu

Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: srebrny

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy
-40 - 200 °C
Materiał
Stal
Rodzaj budowy
Z gwintem
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
3241084
WP-BASE A M20 Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-BASE A PG16 Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

Opis produktu

Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: srebrny

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy
-40 - 200 °C
Materiał
Stal
Rodzaj budowy
Z gwintem
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
3241079
WP-BASE A PG16 Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-SC BRASS WP PVC 21 Tulejka ochronna kabla

Opis produktu

Tulejka ochronna kabla, materiał: Mosiądz, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 15,5 mm

Dane techniczne

Zakres temperatury
-40 - 250 °C
Średnica nominalna
15.5 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Mosiądz
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Zaślepka
Nie
Porównaj
3241075
WP-SC BRASS WP PVC 21 Tulejka ochronna kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-BASE HF 22 Obejma przewodu giętkiego

Opis produktu

Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

Dane techniczne

Średnica
22 - 22 mm
Średnica nominalna
22 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Porównaj
3240970
WP-BASE HF 22 Obejma przewodu giętkiego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar