DALI PROF PUSHB COUPLER Adapter DALI do przyc.monostabilnychLEDVANCE

files/fotob/396491.jpg.
DALI PROF PUSHB COUPLER Adapter DALI do przyc.monostabilnych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI PRO PB COUPLER
Nr Katalogowy: 
4008321496461
Kod EAN: 
4008321496461
Symbol Sonepar: 
P01178483
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS). Cechy produktu: Sprzęgacz DALI z przyciskiem. 4 wejścia bezpotencjałowe. Korzyści ze stosowania produktu: Zasilacz z DALI. Możliwość zastosowania standardowych przycisków / łączników. Obszar zastosowań: Sale lekcyjne. Pomieszczenia konferencyjne. Przeznaczone do montażu w puszkach podtynkowych. Zakłady produkcji i montażu. Biura przemysłowe. Wyposażenie / Akcesoria: Możliwość użycia z systemem sterowania oświetleniem DALI Professional lub DALIeco.

Dane techniczne

Głębokość
42 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
20 mm
Model
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar