PILOT SMART+WIFI PilotLEDVANCE

files/fotob/1159114.jpg.
PILOT SMART+WIFI Pilot
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ WIFI REMOTE CONTROL
Nr Katalogowy: 
4058075570917
Kod EAN: 
4058075570917
Symbol Sonepar: 
P10148138
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zdalne sterowanie z technologią WiFi do zmiany barwy światła. Cechy produktu: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Włączanie / wyłączanie i ściemnianie. Regulowana barwa światła za pomocą Tunable White: od ciepłobiałej do zimnobiałej. Regulacja RGB. Regulowane sceny świetlne. Kontrola do 15 produktów SMART + WiFi. Protokół sieciowy: WiFi. Zalety produktu: Bezprzewodowe sterowanie kompatybilnymi produktami SMART + WiFi. Sterowanie produktami SMART + Wifi bez użycia sterowania głosowego i aplikacji. Wybór zaprogramowanych scen świetlnych za pomocą pilota. Obszary zastosowań: Inteligentny dom w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym. Kontroluje do 15 produktów SMART + WiFi poprzez połączenie zbliżeniowe. Wyposażenie / Akcesoria: Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Wymagana aplikacja LEDVANCE SMART + WiFi (tylko do konfiguracji produktów SMART + WiFi). Wymaga baterii 2xAAA (brak w zestawie)

Dane techniczne

Długość
19 mm
Głębokość
19 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Napięcie znamionowe
3 - 3 V
Wysokość
120 mm
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar