ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG biały RouterBEG

files/fotob/1785624.jpg.
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG biały Router
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KOMPONENTY SYSTEMU DALI
Nr Katalogowy: 
93355
Symbol Sonepar: 
P10120824
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Router ze zintegrowanym serwerem WWW i kontrolerem aplikacji do montażu na szynie DIN zgodnie z normą DIN EN 60715., 4 porty USB do sterowania maksymalnie 4 dostępnymi oddzielnie B.E.G. sterownikami ze zintegrowanym zasilaczem DALI, 1 port LAN do połączenia w sieć do 100 urządzeń, możliwe do 400 połączonych linii DALI, Zintegrowany interfejs BACnet/IP, Urządzenie BACnet typu B-ASC (kontroler specyficzny dla aplikacji), Urządzenie BACnet typu B-GW (brama), Dynamicznie generowane obiekty BACnet, Wielostanowe wyjścia BACnet do sterowania scenami i automatyzacją, Wyjścia analogowe BACnet do nadpisania wartości ściemniania, Wejścia analogowe BACnet do zapytań o stan ściemniania, Cyfrowe wejścia BACnet do zapytań o stan obecności, Cyfrowe wejścia BACnet do zapytań o stan urządzenia, Centralne zarządzanie parametrami, adresami, grupami i scenami dla wszystkich połączonych sieciowo komponentów DALI, Zdecentralizowana logika aplikacji w multisensorach i przyciskach - ruter przejmuje tylko funkcje wyższego poziomu, Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami dla różnych ról, Manager opraw awaryjnych DALI, Rozszerzona funkcja światła prowadzącego GUIDED LIGHT PLUS (wszystkie linie DALI), Funkcja trasowania zdarzeń służąca do programowania DALI we wszystkich strefach oświetlenia, Manager aktualizacji, służący do aktualizacji oprogramowania rutera poprzez LAN/WAN, Możliwość obsługi poprzez kompatybilną przeglądarkę z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, PC), Narzędzie analizy i diagnostyki zużycia energii i wykrywania błędów, Monitorowanie temperatury procesora głównego i obudowy, Wysokiej jakości wentylator z automatyczną regulacją prędkości, Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego, Ledowy wskaźnik stanu, Zawiera wyodrębniony zasilacz 5VDC/2A do montażu w DIN rail (~18mm), W zestawie 4 kable połączeniowe USB (0,5 m) i 1 kabel LAN (0,5 m), Nieodpłatne wsparcie w planowaniu od firmy B.E.G., Odpłatne wsparcie rozruchowe od firmy B.E.G., Opcja zdalnej konserwacji za pośrednictwem istniejącego połączenia VPN lub dostarczonego przez firmę B.E.G., Drobne prace konserwacyjne (np. wymiana opraw) mogą być wykonywane samodzielnie przez technika budowlanego lub lokalnego elektryka

Dane techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Kolor
Biały
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ethernet
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ze złączem magistrali
Nie
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar