Włącz. dotykowy do taśm LED ze ściem.5-24V 8A Sterownik LEDORNO

files/fotob/1437900.jpg.
Włącz. dotykowy do taśm LED ze ściem.5-24V 8A Sterownik LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AD-TL-6497/T-S
Kod EAN: 
5908254842115
Symbol Sonepar: 
P10122245
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Włącznik dotykowy ze ściemniaczem do taśm LED, o natężeniu prądu max. 8A i stopniu ochrony IP20. Jest to drobne urządzenie o wymiarach 10 x 48 mm umożliwiające uruchomienie i wyłączenie taśmy LED w profilu, za pomocą dotyku dłonią. Wymiary pozwalają na montaż w profilach o szerokości wewnętrznej powyżej 10 mm.

Model wyposażony w praktyczną funkcję ściemniania światła, która poprzez dłuższe przytrzymanie włącznika, pozwala zmieniać natężenie światła w zależności od potrzeb.

Włącznik o stopniu ochrony IP20 oznacza, że może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Moc max. 40W przy 5V oraz 96W, przy 12V.

Dużym udogodnieniem jest łatwość montażu - urządzenie wystarczy z jednej strony przylutować do taśmy LED, a z drugiej do zasilacza.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar