MERTEN KNX jasnoszary Czujnik natężenia ośw/temp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508135.jpg.
MERTEN KNX jasnoszary Czujnik natężenia ośw/temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
MTN663991
Kod EAN: 
3606485100142
Symbol Sonepar: 
P00708629
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX brightness and temperature sensor. The sensor records brightness and temperature and transmits these values to the bus. It has a temperature sensor and a brightness sensor. 3 universal channels for single tasks or logic operations. Temperature and brightness threshold in any combination. Sun protection channel for blinds/roller shutter control. Objects for: twilight threshold, brightness threshold, drive control, automatic sun function, teaching, security. Automatic sun protection. Controls the blinds automatically during the day. Teaching object. With this, every brightness threshold can be reset by the touch of a key. Suitable for mounting on an outside wall.With integrated bus coupler. The bus is connected using a bus connecting terminal. Power consumption: max. 150 mW. Sensors: 2. Temperature measurement range: - 25 °C to + 55 °C (±5 % or ±1 degree). Brightness measurement range: 1 to 100,000 lux (±20% or ±5 lux). Type of protection: IP 54 according to DIN EN 60529 for vertical installation with cover. Dimensions: 110 x 72 x 54 mm. Colour: light grey

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik wielofunkcyjny
Stopień ochrony (IP)
IP54
System magistralny Powernet
Nie
Stacja pogodowa
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny KNX
Tak
Z DCF77
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Wejście cyfrowe
Nie
System magistralny LON
Nie
Wejście analogowe
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN KNX biały Puszka natynkowa czujnika ARGUS PRESENCE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN550619

MERTEN KNX biały Puszka natynkowa czujnika...

MERTEN KNX biały Puszka natynkowa czujnika ARGUS PRESENCE
MERTEN KNX aluminium Przycisk wf.2-krotny reg.temp.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN6212-0460

MERTEN KNX aluminium Przycisk wf.2-krotny...

MERTEN KNX aluminium Przycisk wf.2-krotny reg.temp.
MERTEN KNX aluminiowy Przycisk wf.4-krotny reg.temp.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN6214-0460

MERTEN KNX aluminiowy Przycisk wf.4-krotny...

MERTEN KNX aluminiowy Przycisk wf.4-krotny reg.temp.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar