SA-M-8.8.1 Aktor wejścia/wyjśćiaABB

files/fotob/1634517.png.
SA-M-8.8.1 Aktor wejścia/wyjśćia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SWITCH ACTUATORS 6 A
Nr Katalogowy: 
2CDG510007R0011
Kod EAN: 
4016779945561
Symbol Sonepar: 
P01812703
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Combination device with 8 binary inputs and 8 switch actuators. Conventional push-buttons or auxiliary contacts can be connected to 8 channels.The information of the contact enquiry can be used for activating ABB-free@home® actuators or for recording status information. The contact polling voltage is made available by the device itself

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
8
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
8
Maksymalna moc łączeniowa
1200 W
Maksymalny prąd łączeniowy
6 A
Min. głębokość puszki montażowej
64.5 mm
Moc wyjściowa
1380 W
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny Powernet
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Możliwość podłączania różnych faz
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Inne systemy magistralne
free@home
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
System magistralny LON
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar