CHSZ-12/03 PILOT STERUJĄCYEATON

files/fotob/30851.jpg.
CHSZ-12/03 PILOT STERUJĄCY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
109384
Kod EAN: 
4015081089871
Symbol Sonepar: 
P00372560
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dostęp zdalny 12-zakresowy po naciśnięciu wysyła sygnał do elementów wykonawczych komfortowej instalacji elektrycznej. Mobilne urządzenie jest zasilane dwiema bateriami AAA. Funkcje można przypisywać indywidualnie, bez konieczności rozróżniania między roletą, ściemniaczem, przełączaniem itp.1-krotne naciśnięcie przycisku preselekcji (1-6) powoduje przejście do poziomu 1, 2-krotne (krótkie) naciśnięcie przycisku preselekcji (1-6) powoduje przejście do poziomu 2. Obie diody pokazują, czy sygnał został przesłany, a także prawidłowo odczytany i zatwierdzony. Dostępny jest opcjonalny element mocujący z magnesem (110771 należy zamawiać oddzielnie). W zestawie znajduje się bateria

Dane techniczne

Liczba kanałów
12
Numer RAL (zbliżony)
7037
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Nadajnik przenośny (pilot)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
System magistralny LON
Nie
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/11 ELEM MOCUJĄCY DO PILOTÓW

Opis produktu

Magnetyczny element mocujący zdalnego dostępu 1-, 2-, 12-krotny i z wyświetlaczem
Porównaj
110771
CMMZ-00/11 ELEM MOCUJĄCY DO PILOTÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar