P-258/2 12VDC Pilot 2-przyciskowyZAMEL

files/fotob/348050.jpg.
P-258/2 12VDC Pilot 2-przyciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
STI10000010-WPL
Kod EAN: 
5903669024583
Symbol Sonepar: 
P00681765
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pilot dwukanałowy do sterowania wszystkimi urządzeniami serii Y, radiowym wyłącznikiem sieciowym typu RWS-211 i RWS-211/N, sterownikiem rolet typu SR-NT, SR-PT, bezprzewodowym sterownikiem rygla typu BSR-207, tablicą bezprzewodowego systemu przywoławczego ST-01, ST-02, przenośnym odbiornikiem sygnalizacyjnym typu POS-216. Współpracuje także z retransmiterem RT-219.Sygnalizacja optyczna pracy pilota; pilot typu brelok - zawieszka w postaci łańcuszka z kółkiem. Zasilanie 3 V (bateria typ: CR2032)

Dane techniczne

Liczba kanałów
2
Zasięg nadajnika
250 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe
Nie
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do łącznika
Nie
Nadajnik okienny
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do czujnika ruchu
Nie
Przezroczysty
Tak
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Nadajnik przenośny
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Nadajnik ścienny
Nie
Do wskaźnika
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar