RDP-02 Sterownik LED jednokolorowyZAMEL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXF10000089-WUN
Kod EAN: 
5903669066965
Symbol Sonepar: 
P01031591
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik RDP-02 przeznaczony jest do współpracy ze źródłami światła wyposażonymi w diody LED i zasilanymi napięciem 10 ÷ 14 V DC. W połączeniu ze standardowymi jednokolorowymi oprawami LEDIX lub innymi produktami LED i współpracy z nadajnikami bezprzewodowego systemu EXTA FREE RDP-02 umożliwia realizację funkcji załączania/wyłączania bez konieczności prowadzenia okablowania pod przełączniki. Dodatkowo możliwe jest rozjaśnianie i ściemnianie oświetlenia LED podłączonego do RDP-02

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868.32 MHz
Liczba komend
5
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Duroplast
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Do łącznika
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do ściemniacza
Tak
Do przycisku impulsowego
Nie
Zasilanie
Inne
Z przyciskiem radiowym
Tak
Przezroczysty
Tak
W obudowie
Tak
Tryb przełączania
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Tryb przycisku
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar