6mm 1:1,4 D=32mm L=37,5mm MiniobiektywSIEMENS

files/fotob/1108245.png.
6mm 1:1,4 D=32mm L=37,5mm Miniobiektyw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GF90011BB01
Symbol Sonepar: 
P10040892
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mini-lens 6 mm, 1: 1.4 PENTAX C60636KP with fixed Focal distance, aperture and focus Adjustable D=32 mm, L=37.5 mm

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L=17,9mm 30,5mm Akcesoria

Opis produktu

Focal length doubler 17.9 mm Length, 30.5 mm diameter, with C-thread for inserting between lens and camera for extension of the focal length by a factor of 2
Porównaj
6GF90011BV
L=17,9mm 30,5mm Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTERMEDIATE RING SET 0.5, 1, 5, 10, 20, 40mm Akcesoria

Opis produktu

Intermediate ring set 0.5 1, 5, 10, 20, 40 mm rings 31mm Diameter with C thread for screwing in between lens and camera for pictures in macro range
Porównaj
6GF90011BU
INTERMEDIATE RING SET 0.5, 1, 5, 10, 20, 40mm Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTERMEDIATE RING SET 0,5 2x1mm fi31mm Akcesoria

Opis produktu

Intermediate ring set 0.5 2x1mm rings 31mm Diameter with C thread for screwing in between lens and camera for pictures in close range
Porównaj
6GF90011BU01
INTERMEDIATE RING SET 0,5 2x1mm fi31mm Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
D65 LENS PROTECTION Akcesoria

Opis produktu

D65 lens protection extension Degree of protection IP67 for MV440 and MV540 devices Enclosure: metal, contains: extender and O-ring Inside diameter: 57 mm max. Extension by: 33mm suitable Protective lens barrels 6GF3440-8AC11,-8AC12,-8AC21 a. 6GF3540-8AC11 Suitable lenses (MLFB): 6GF9001-1xx01 and 6GF3540-8EA0x-0LL0...
Porównaj
6GF34408AC13
D65 LENS PROTECTION Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar