221-685 ZłączkaWAGO

files/fotob/1402416.jpg.
221-685 Złączka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
221-685
Kod EAN: 
4055143860581
Symbol Sonepar: 
P01840111
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; do wszystkich rodzajów przewodów; do zastosowań Ex e; maks. 6 mm²; 5-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura pracy maks. 105°C; 6,00 mm²; transparentny

Dane techniczne

Liczba zacisków
5
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój nominalny
0.5 - 6 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.5 - 6 mm²
Prąd znamionowy
37 A
Zakres AWG
10 - 20
Kolor
Bezbarwny
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Przezroczysty
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

221-511 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych

Opis produktu

Adapter montażowy; do zastosowań Ex; seria 221, 6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; jasnoszary
Porównaj
221-511
221-511 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar