Charakterystyka ogólna:
Szynoprzewody średniej mocy MR (do 1000 A)- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji średnich energii
- Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z aluminium powlekanego galwanicznie, lub z miedzi elektrolitycznej, obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z normą IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Element mocującyObejma- W przypadku mocowania uchwytu bezpośrednio do ściany wymagana przekładka dystansowa
- Rodzaj: 160 A Aluminium; 250 A Aluminium/Miedź; 315 A Aluminium/Miedź; 400 A Miedź
- Mocowanie: uchwyt co 2 m.b. magistrali