Charakterystyka ogólna:
System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji dużych energii - SCP- Linię SCP wyróżniają ultra - kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A
- Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej
- Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową
- Dostępne rodzaje- 4 przewodniki (3L+N+PE)
- 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE)
- Stopień ochrony - standardowo IP55
- Zgodne z normami IEC EN 60439-1/2
- Średnia temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Skrzynka odpływowa z podstawą bezpiecznikową- Prąd znamionowy 160 A
- Bezpiecznik NH 00 Wymiary: 340 x 574 x 183 x 757
- Konstrukcja z galwanizowanej stali powlekanej poliestrem
- Metalowe skrzynki są odporne na duże obciążenia i ekranują pola elektromagnetyczne powstające w wyniku przepływu prądu
- Bezpieczniki nie są dołączone