SCAL 1000A S PR Głowica zasilającaLEGRAND

files/fotob/665000.jpg.
SCAL 1000A S PR Głowica zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
60281002P
Symbol Sonepar: 
P00553097
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji dużych energii - SCP- Linię SCP wyróżniają ultra - kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A - Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej - Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową - Dostępne rodzaje- 4 przewodniki (3L+N+PE) - 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE) - Stopień ochrony - standardowo IP55 - Zgodne z normami IEC EN 60439-1/2 - Średnia temperatura otoczenia  40°C Parametry produktu: Standardowa głowica zasilająca- Typ 2 - RH - Obciążalność 1000 A - Materiał: Aluminium - Wymiary standardowe: 300 x 200 - W zamówieniu wyspecyfikować wymiary jeśli element ma być wyposażony w niestandardowy rozstaw zacisków - Przewodniki pojedyncze

Dane techniczne

Długość
330 mm
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Numer RAL
7035
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
1000 A
Szerokość
430 mm
Wysokość
500 mm
Kolor
Szary
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar