5TE9100 Szyna łączeniowaSIEMENS

files/fotob/38153.jpg.
5TE9100 Szyna łączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5TE9100
Kod EAN: 
4001869228013
Symbol Sonepar: 
P01152336
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aparatura rozdzielcza montowana na szynach montażowych do sterowania urządzeniami elektrycznymi. Montowana na szynach montażowych aparatura rozdzielcza firmy Siemens, jako ważny element składowy komponentów instalacji elektrycznych SENTRON, jest stosowana w szafach sterowniczych i rozdzielnicach do włączania, wyłączania i przełączania niewielkich obciążeń. Ze sterowaniem zdalnym czy ręcznym, funkcją bistabilną albo monostabilną, dla infrastruktury czy dla wymagań przemysłu – Siemens oferuje aparaturę rozdzielczą do wszystkich zastosowań i każdej dziedziny. Cechami charakterystycznymi tej rodziny urządzeń są komfortowa technika montażu i podłączania, jednolite wyposażenie dodatkowe oraz uniwersalne wzornictwo. Aparaturę rozdzielczą firmy Siemens wyróżnia przede wszystkim: 1. Rozległe zastosowanie w łączeniu i impulsowaniu niewielkich obciążeń. 2. Jednolite, a jednocześnie niezwykle różnorodne wyposażenie dodatkowe charakteryzujące się łatwym montażem i wymiennością elementów. 3. Łatwy i zwarty montaż na szynie montażowej. 4. Możliwość kombinacji z łącznikami zdalnie sterowanymi. 5. Niezawodne bezpieczeństwo podczas instalacji dzięki standardowo stosowanej ochronie przed obejmowaniem i dotykiem. 6. Optymalna technika gwarantująca bezpieczeństwo - tylko od firmy Siemens

Dane techniczne

Długość
210 mm
Liczba faz
1
Przekrój
6 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar