SZYNA DO APARATURY MODUŁOWEJ Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497886.jpg.
SZYNA DO APARATURY MODUŁOWEJ Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
03011
Kod EAN: 
3303430030119
Symbol Sonepar: 
P00277281
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna symetryczna nastawna. gama produktów: Prisma - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - rodzaj szyny: modułowy, regulowane - Dopasowanie do urządzeń: Altistart : ATS01N103/106FT, Compact : Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia, Compact : Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia, Compact : Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, TeSys : Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja, TeSys : Stacjonarny GV2L, TeSys : Stacjonarny GV2P, TeSys : Stacjonarny GV3, TeSys : Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja, TeSys : Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A - poziomy instalacja, TeSys : Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja - opis biegunów: 1[Spacja]x[Spacja] 3 bieguny lub 4 bieguny : Stacjonarny : NSXm pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG160, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG160 NA, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG160, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG160 NA, 3[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV3, 3[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja, 4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja, 4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2L, 4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2P, 4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : TeSys U poziomy instalacja, 4[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : styczniki D lub K <= 40 A poziomy instalacja

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Szerokość
217 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
58 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Model
Szyna nośna

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar