UZ01B4 Szyna nośnaHAGER

files/fotob/106899.jpg.
UZ01B4 Szyna nośna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UZ01B4
Kod EAN: 
3250616366220
Symbol Sonepar: 
P00556700
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N Szyna nośna 1-polowa

Dane techniczne

Długość
246 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
35 mm
Wysokość podstawy
35 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

K240AL Al/Cu 240mm2  Fazowy Zacisk uniwersalny

Opis produktu

Zacisk uniwersalny Al/Cu fazowy 240mm2

Dane techniczne

Długość
65 mm
Głębokość
106 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
380 A
Szerokość
37 mm
Szerokość / rozmiar rastra
37 mm
Wysokość
65 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
65 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Porównaj
K240AL
K240AL Al/Cu 240mm2 Fazowy Zacisk uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KR24P 95-240mm2 Zacisk szeregowy

Opis produktu

Zacisk szeregowy 95-240mm2

Dane techniczne

Długość
132 mm
Głębokość
100 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
415 A
Szerokość
36 mm
Szerokość / rozmiar rastra
36 mm
Wysokość
132 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
132 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Porównaj
KR24P
KR24P 95-240mm2 Zacisk szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ01A 100A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy In=100A 2P 29kA 1x35/1x25+10x16

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
26
Maksymalny prąd znamionowy
90 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
2.5 - 35 mm²
Szerokość
129 mm
Wysokość
86 mm
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Porównaj
KJ01A
KJ01A 100A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar