210-133 Szyna zbiorcza 10x3mm dł.1mWAGO

files/fotob/1410545.jpg.
210-133 Szyna zbiorcza 10x3mm dł.1m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
210-133
Kod EAN: 
4045454229443
Symbol Sonepar: 
P00202013
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Szyna zbiorcza; cynow.; długość 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; biały

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
140 A
Materiał
Miedź
Model
10x3 mm
Wykończenie powierzchni
Cynowanie

Produkty powiązane i akcesoria

210-281 2.5-16mm2 Złączka do szyny zbiorczej

Opis produktu

Złączka zasilająca; niebieski

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
10 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
210-281
210-281 2.5-16mm2 Złączka do szyny zbiorczej
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-398 Łącznik T

Opis produktu

Łącznik T; do szyn zbiorczych Cu 10 mm x 3 mm; srebrny
Porównaj
790-398
790-398 Łącznik T
Szybki podgląd: Opis i parametry
791-107 6,5mm Zacisk ekranowany

Opis produktu

Złączka do ekranu; średnica podłączanego ekranu; 1,5 ... 6,5 mm; wys. maks. 40 mm; szerokość 10 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
1.5 - 6.5 mm
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
40 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
791-107
791-107 6,5mm Zacisk ekranowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-108 szer.11mm Złączka do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 11 mm; średnica podłączanego ekranu; 3... 8 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
8 - 8 mm
Szerokość
11 mm
Szerokość / rozmiar rastra
11 mm
Wysokość
51 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-108
790-108 szer.11mm Złączka do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-103 czerwony Blok potencjałowy 12x4mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; czerwona

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
75 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-103
812-103 czerwony Blok potencjałowy 12x4mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-104 niebieski Blok potencjałowy 12x4mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; niebieski

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
75 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-104
812-104 niebieski Blok potencjałowy 12x4mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-102 ciemnoszary Blok potencjałowy 12x4mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; ciemnoszary

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
75 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-102
812-102 ciemnoszary Blok potencjałowy 12x4mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-100 PE żółto-zielony Blok potencjałowy 12x4mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy PE; do szyn zbiorczych 10 x 3; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; żółto-zielony

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
75 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-100
812-100 PE żółto-zielony Blok potencjałowy 12x4mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-101 jasnoszary Blok potencjałowy 12x4mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
75 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-101
812-101 jasnoszary Blok potencjałowy 12x4mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-208 3-8mm szer.12,4 Obejma do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 12,4 mm; 3 ... 8 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
3 - 8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
29.9 mm
Wysokość
30 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-208
790-208 3-8mm szer.12,4 Obejma do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
791-111 11mm Zacisk ekranowany

Opis produktu

Złączka do ekranu; średnica podłączanego ekranu; 5 ... 11 mm; wys. maks. 47 mm; szerokość 17 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
5 - 11 mm
Szerokość / rozmiar rastra
17 mm
Wysokość
47 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
791-111
791-111 11mm Zacisk ekranowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-114 niebieski Blok potencjałowy 3x16mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; niebieski

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-114
812-114 niebieski Blok potencjałowy 3x16mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-113 czerwony Blok potencjałowy 3x16mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; czerwona

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-113
812-113 czerwony Blok potencjałowy 3x16mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-110 żółto-zielony Blok potencjałowy 3x16mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy PE; do szyn zbiorczych 10 x 3; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; żółto-zielony

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-110
812-110 żółto-zielony Blok potencjałowy 3x16mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-111 jasnoszary Blok potencjałowy 3x16mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-111
812-111 jasnoszary Blok potencjałowy 3x16mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
812-112 ciemnoszary Blok potencjałowy 3x16mm2

Opis produktu

Blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; ciemnoszary

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
96 A
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
812-112
812-112 ciemnoszary Blok potencjałowy 3x16mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-116 szer.19mm Złączka do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 19 mm; średnica podłączanego ekranu; 7... 16 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
7 - 16 mm
Szerokość
19 mm
Szerokość / rozmiar rastra
19 mm
Wysokość
53 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-116
790-116 szer.19mm Złączka do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-124 szer.27mm Złączka do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 27 mm; średnica podłączanego ekranu; 6... 24 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
6 - 24 mm
Szerokość / rozmiar rastra
27 mm
Wysokość
78 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-124
790-124 szer.27mm Złączka do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-140 szer.43mm Złączka do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; średnica podłączanego ekranu

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
22 - 40 mm
Szerokość / rozmiar rastra
43 mm
Wysokość
97 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-140
790-140 szer.43mm Złączka do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-216 6-16mm szer.21,8mm Obejma do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 21,8 mm; 6... 16 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
6 - 16 mm
Szerokość / rozmiar rastra
28.3 mm
Wysokość
34.6 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-216
790-216 6-16mm szer.21,8mm Obejma do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar