MOFLEX 20x1x2 40mm2 2m Szyna elastyczna izolowanaMOREK

files/fotob/1123172.png.
MOFLEX 20x1x2 40mm2 2m Szyna elastyczna izolowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COPPER FLEXIBARS MOFLEX
Nr Katalogowy: 
MMC0200201
Symbol Sonepar: 
P01777936
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szynoprzewody elastyczne miedziane MOFLEX – izolowane, elastyczne szyny zbiorcze wykonane z wysokiej jakości taśm miedzianych, dostępne w wersji bez cynowania lub ocynowanej. Dzięki wytrzymałej, samogasnącej izolacji z PVC (UL 94 V-0) w kolorze czarnym, szyny MOFLEX oferują doskonałą odporność na czynniki mechaniczne i elektryczne. Miedź elektrolityczna Cu-ETP o czystości 99,90% zapewnia niezawodne parametry elektryczne, w tym napięcie znamionowe 1000 V AC – 1500 V DC oraz wytrzymałość izolacji powyżej 20 kV / mm. Szyny te charakteryzują się wysoką elastycznością (wydłużenie > 200%) i wytrzymałością na rozciąganie (> 15 N / mm²), działając w temperaturach od -40°C do 105°C

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
384 A
Szerokość
24 mm
Wysokość
6 mm
Model
Laminowana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar