SV 10x40mm (2m) Szyna miedzianaRITTAL

files/fotob/12796.jpg.
SV 10x40mm (2m) Szyna miedziana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3576005
Kod EAN: 
4028177666825
Symbol Sonepar: 
P00879151
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Warstwowa szyna miedziana, SxW: 40x10 mm, dł.: 2000 mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość lameli
1 mm
Liczba lameli
10
Szerokość
40 mm
Znamionowy prąd pracy
1370 A
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Laminowana
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

SV Uchwyt uniwersalny do mocowania warstwowych szyn miedzianych, SxW: 20x5-63x10 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalny prąd znamionowy
1600 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Porównaj
3079000
SV (3szt) Wspornik uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV Wspornik uniwersalny

Opis produktu

SV Uchwyt uniwersalny do mocowania warstwowych szyn miedzianych, SxW: 40x5-100x10 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalny prąd znamionowy
1600 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Porównaj
3079010
SV Wspornik uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar