SV 60x10mm (2szt) Szyna zbiorczaRITTAL

files/fotob/8476.jpg.
SV 60x10mm (2szt) Szyna zbiorcza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3589005
Kod EAN: 
4028177684607
Symbol Sonepar: 
P10053857
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 60x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SV M12 (30szt) Nakrętka nasadowa

Opis produktu

SV Nakrętki nasadzane, M12, Ø otworu: 14,5 mm
Porównaj
3591060
SV M12 (30szt) Nakrętka nasadowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 40-60x10mm (10szt) Profile osłonowe

Opis produktu

SV Profil zakrywający szyn zbiorczych, do wymiarów SxW: 40-60x10 mm, dł.: 1000 mm/profil
Porównaj
3085000
SV 40-60x10mm (10szt) Profile osłonowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
9677620 Łącznik szyn

Opis produktu

SV Łącznik szynowy, do E-Cu 60/100/120x10 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
40 A
Rodzaj połączenia
Pole/pole
Porównaj
9677620
9677620 Łącznik szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar