TR 324 230V/24/12V 24VA Transformator dzwonkowyLEGRAND

files/fotob/667155.jpg.
TR 324 230V/24/12V 24VA Transformator dzwonkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AS300
Nr Katalogowy: 
413093
Kod EAN: 
3245064130936
Symbol Sonepar: 
P00959681
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Transformatory modułowe  - Zgodne z normą IEC 61558-2-6 oraz IEC 61558-2-8 Parametry produktu: Modułowy transformator dzwonkowy: - Uzwojenia pierwotne posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe. W przypadku przeciążenia, automatycznie wyłączają się i pozwalają na ostygnięcie transformatora przed ponownym załączeniem. - Wyposażony w okienko umożliwiające opis transformatora - Montaż na szynie TH35 lub wkrętami do powierzchni płaskiej - Transformatory całkowicie obudowane materiałem izolacyjnym - Napięcie pierwotne: 230 V~ - Napięcie wtórne: 12/24 V~ - Moc: 24 VA - Szerokość w modułach 17,5 mm: 4 

Dane techniczne

Długość
72 mm
Maksymalna moc wyjściowa
18 W
Maksymalny prąd wyjściowy
24 A
Napięcie pierwotne
230 V
Napięcie wtórne 1
24 V
Napięcie wtórne 2
12 V
Prąd strony wtórnej 1
1.5 A
Prąd strony wtórnej 2
1.5 A
Szerokość
66 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
84 mm
Wersja modułowa
Tak
Montaż natynkowy
Tak
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Do montażu podtynkowego
Tak
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak
Ochrona termiczna
Tak
Rodzaj transformatora
Typowy transformator dzwonkowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar