230-400/115-230V 63VA TransformatorLEGRAND

files/fotob/113979.jpg.
230-400/115-230V 63VA Transformator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRAFO
Nr Katalogowy: 
042786
Kod EAN: 
3245060427863
Symbol Sonepar: 
P00353670
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Transformatory kompaktowe separacyjne i bezpieczeństwa jednofazowe- IP 2X dla transformatorów do 450 VA ( 310 VA dla transformatorów o napięciu na uzwojeniu wtórnym 12-24 V) - Transformatory do 160 VA możliwość mocowania na wsporniku montażowym TH35 za pomocą 2 uchwytów nr ref. 0044 16 lub płytki nr ref. 428 99 - Transformator z możliwością wyboru napięcia po stronie wtórnej poprzez dołączoną szynę łączeniową - Transformatory o mocy do 450 VA dostarczane z zaciskiem ochronnym (z wyjątkiem nr ref. 428 46) - Znamionowa częstotliwość 50 -60 Hz, klasa I - Zgodne z normą PN-EN 61558-2-6 dla napięcia wtórnego 12 V i 24 V oraz zgodne z normą PN-EN 61558-2-4 dla napięcia wtórnego 48 V, 115 V i 230 V - Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1 Parametry produktu: - Średnica giętkiego przewodu uzwojenia wtórnego: od 1 do 4 mm2

Dane techniczne

Głębokość
98 mm
Napięcie pierwotne 1
230 - 230 V
Napięcie pierwotne 2
400 - 400 V
Napięcie wtórne 1
115 - 115 V
Napięcie wtórne 2
230 - 230 V
Szerokość
84 mm
Wysokość
77 mm
Względne napięcie zwarcia
10.974 %
Znamionowa moc pozorna
63 VA
Wykonany jako autotransformator
Nie
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Do montażu PCB
Nie
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85
B
Odporność na zwarcie
Nie
Rdzeń toroidalny
Nie
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
Nie
Wykonany jako transformator separacyjny
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar