Cofnij do: Transformatory

Aktywne filtry

  • Producent
  • Oferta
  • Wykonany jako autotransformator
  • Napięcie pierwotne 1
       -   
  • Napięcie wtórne 1
       -   
  • Znamionowa moc pozorna
       -   
  • Stopień ochrony (IP)
  • Wersja modułowa
  • Gniazdo wtykowe CEE 16A
  • Szerokość
       -   
  • Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85

Transformatory jednofazowe

 (87)

Transformatory jednofazowe pełnią ważną rolę w przekształcaniu napięcia i zasilaniu różnorodnych urządzeń. Wybór odpowiedniego modelu jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego działania całej instalacji elektrycznej. W naszej ofercie znajdziesz szeroki zakres transformatorów jednofazowych o różnych parametrach, takich jak moc pozorna, stopień ochrony IP oraz klasa materiału izolacyjnego. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz egzemplarza z izolacją galwaniczną, toroidalnego, ochronnego czy do montażu na szynie DIN – mamy odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami, aby wybrać najlepiej dopasowany model do swojego projektu i zapewnić stabilne zasilanie dla swoich urządzeń.

Zróżnicowana oferta transformatorów jednofazowych

W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę transformatorów jednofazowych, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Oferujemy zarówno klasyczne transformatory jednofazowe, jak i bardziej zaawansowane modele z izolacją galwaniczną, które zapewniają dodatkową ochronę przed przepięciami i zakłóceniami. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii nasze urządzenia gwarantują niezawodność i długą żywotność w różnych aplikacjach. W zależności od wymagań można wybrać modele o różnej mocy, stopniu ochrony IP, klasie materiału izolacyjnego oraz obecności gniazda wtykowego CEE 16A.

Dla bardziej wymagających zastosowań oferujemy również transformatory toroidalne, które charakteryzują się kompaktową konstrukcją i zwiększoną efektywnością energetyczną. Dzięki swojej budowie transformatory toroidalne minimalizują straty mocy i zapewniają cichszą pracę, co jest kluczowe w wielu instalacjach, szczególnie w środowiskach czułych na hałas. Wszystkie transformatory jednofazowe dostępne w naszej ofercie przechodzą rygorystyczne testy jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania w każdej sytuacji.

Transformatory jednofazowe do różnych zastosowań

Nasze transformatory jednofazowe to wszechstronne rozwiązania, które sprawdzą się w różnorodnych zastosowaniach. Dzięki zróżnicowanej ofercie możesz znaleźć modele idealne do montażu w różnych warunkach. Transformatory do montażu na szynie DIN zapewniają wygodną instalację w panelach elektrycznych, dzięki czemu są chętnie wybierane w przemyśle oraz w instalacjach domowych. Praktyczność i kompaktowość tych urządzeń umożliwiają łatwe zarządzanie przestrzenią w szafach rozdzielczych.

Dodatkowo oferujemy transformatory niskonapięciowe, które doskonale sprawdzą się w aplikacjach wymagających bezpiecznego obniżenia napięcia. Te urządzenia są kluczowe w miejscach, gdzie konieczne jest zasilanie urządzeń działających na niższych napięciach, takich jak oświetlenie LED czy systemy alarmowe. Nasze transformatory ochronne to z kolei rozwiązania zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu izolacji galwanicznej. Chronią przed przepięciami i zakłóceniami, co jest niezwykle ważne, szczególnie w instalacjach z wrażliwym sprzętem elektronicznym.

Jak wybrać odpowiedni transformator jednofazowy do swojego projektu?

Planując wybór transformatora jednofazowego do swojego projektu, należy uwzględnić kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na moc urządzenia, która powinna być dostosowana do wymagań energetycznych konkretnych odbiorników. Kolejnym ważnym parametrem jest napięcie wejściowe i wyjściowe transformatora, które musi być zgodne z zasilaniem i potrzebami sprzętu. Stopień ochrony, oznaczany jako IP, to również istotny element, który wskazuje, jak dobrze transformatory jednofazowe są zabezpieczone przed wnikaniem pyłów oraz wilgoci.

Wybierając transformatory jednofazowe, warto również zwrócić uwagę na inne parametry, takie jak izolacja termiczna, sprawność energetyczna oraz konstrukcja mechaniczna. Wszystkie te elementy mają duży wpływ na niezawodność i długowieczność transformatora. Nie należy zapominać o certyfikatach i zgodności z normami, które gwarantują bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia w różnorodnych aplikacjach.

Transformatory jednofazowe to urządzenia elektryczne przeznaczone do zmiany poziomu napięcia w instalacjach jednofazowych. Ich działanie opiera się na zjawisku indukcji elektromagnetycznej, w której zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez uzwojenie pierwotne indukuje napięcie w uzwojeniu wtórnym. Umożliwia to bezpieczne podwyższanie lub obniżanie napięcia zgodnie z wymaganiami odbiorników. Modele z izolacją galwaniczną dodatkowo oddzielają obwody, zwiększając ochronę przed zakłóceniami i przepięciami.

Transformatory jednofazowe znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, komercyjnych i przemysłowych o mniejszej mocy. Wykorzystywane są m.in. do zasilania oświetlenia LED, systemów alarmowych, sterowania automatyką oraz urządzeń elektronicznych. Transformatory toroidalne cenione są w sprzęcie audio i medycznym, natomiast wersje na szynę DIN ułatwiają montaż w rozdzielnicach.

Transformatory jednofazowe pracują w sieciach jednofazowych i są przeznaczone głównie do mniejszych obciążeń. Transformatory trójfazowe stosuje się w instalacjach przemysłowych, gdzie wymagane są większe moce i stabilny przesył energii. Jednofazowe są bardziej kompaktowe, prostsze w instalacji i tańsze, jednak mają ograniczoną moc.

Przy doborze transformatora należy uwzględnić moc odbiorników, napięcie wejściowe i wyjściowe oraz sposób montażu. Istotny jest także stopień ochrony IP, szczególnie w trudnych warunkach środowiskowych. W aplikacjach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa warto stosować transformatory z izolacją galwaniczną.

Do zalet należy niewielki rozmiar, uniwersalność oraz łatwa instalacja. Transformatory toroidalne oferują wysoką sprawność i cichą pracę. Ograniczeniem jest niższa dostępna moc w porównaniu do transformatorów trójfazowych, co wyklucza je z zastosowań wysokoenergetycznych.

Najczęstsze problemy to przegrzewanie, hałas oraz spadki napięcia. Zazwyczaj wynikają one z przeciążenia, niewłaściwego chłodzenia lub złego doboru urządzenia. Prawidłowa instalacja, zachowanie zapasu mocy oraz regularna kontrola techniczna pozwalają skutecznie ograniczyć te problemy.

Widok
KafelkiSzczegóły
Tylko dostępne w Magazynie Centralnym
Sortuj według
Pokaż
ABT7PDU160G 230(400)/2x115V Transformator 1,6kVA
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABT7PDU160G

ABT7PDU160G 230(400)/2x115V Transformator...

ABT7PDU160G 230(400)/2x115V Transformator 1,6kVA
ABT7PDU063B separacyjny 230-400 V 2 x 24 V 250 VA Transformator napięcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABT7PDU063B

ABT7PDU063B separacyjny 230-400 V 2 x 24...

ABT7PDU063B separacyjny 230-400 V 2 x 24 V 250 VA Transformator napięcia
ABT7PDU032G 230(400)/2x115V Transformator 320VA
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABT7PDU032G

ABT7PDU032G 230(400)/2x115V Transformator...

ABT7PDU032G 230(400)/2x115V Transformator 320VA
ABT7PDU032B separacyjny 230-400 V 2 x 24 V 320 VA Transformator napięcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABT7PDU032B

ABT7PDU032B separacyjny 230-400 V 2 x 24...

ABT7PDU032B separacyjny 230-400 V 2 x 24 V 320 VA Transformator napięcia
ABT7PDU006B 230(400)/24(48)V Transformator 63VA
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABT7PDU006B

ABT7PDU006B 230(400)/24(48)V Transformator...

ABT7PDU006B 230(400)/24(48)V Transformator 63VA
ABT7PDU006B 230(400)/115V 63VA Transformator 63VA
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABT7PDU006G

ABT7PDU006B 230(400)/115V 63VA Transformator...

ABT7PDU006B 230(400)/115V 63VA Transformator 63VA
ABT7PDU004G separacyjny 230-400 V 2 x 115 V 40 VA Transformator napięcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABT7PDU004G

ABT7PDU004G separacyjny 230-400 V 2 x 115...

ABT7PDU004G separacyjny 230-400 V 2 x 115 V 40 VA Transformator napięcia