Cofnij do: Transformatory

Aktywne filtry

  • Producent
  • Wysokość
       -   
  • Głębokość
       -   
  • Układ połączeń
  • Stopień ochrony (IP)
  • Napięcie pierwotne 1
       -   
  • Wykonany jako autotransformator
  • Moc znamionowa
       -   
  • Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
  • Wykonany jako transformator separacyjny

Transformatory trójfazowe

 (46)

Transformatory trójfazowe to ważne urządzenia w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych, umożliwiające efektywną konwersję energii. Dzięki nim możliwe jest bezpieczne i ekonomiczne przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości oraz dostarczanie jej do różnorodnych odbiorców. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę transformatorów trójfazowych, dostosowanych do różnorodnych zastosowań i specyficznych wymagań. Wybierając nasze produkty, zyskujesz pewność niezawodności i najwyższej jakości. Zadbaj o stabilność i efektywność swojego systemu elektroenergetycznego, wybierając odpowiednie transformatory trójfazowe. Przeglądaj nasze propozycje i znajdź rozwiązanie idealne dla swoich potrzeb!

Transformatory trójfazowe kluczowe dla przemysłu i energetyki

Transformatory trójfazowe odgrywają fundamentalną rolę w przemyśle i energetyce, umożliwiając skuteczną konwersję energii elektrycznej w systemach trójfazowych. Dzięki nim możliwa jest zmiana napięcia i prądu, co jest niezbędne do efektywnego przesyłu energii przez sieć. Te zaawansowane urządzenia są istotne dla dostarczania odpowiedniej mocy do różnych odbiorców, wspierając stabilność systemu elektroenergetycznego. Transformatory mocy trójfazowej znajdują zastosowanie w stacjach transformatorowych, liniach przesyłowych oraz zakładach przemysłowych, gdzie ich niezawodność i wydajność mają ogromne znaczenie.

W zależności od specyficznych potrzeb i warunków środowiskowych dostępne są różne typy transformatorów trójfazowych, które mogą być dostosowane do wymagań konkretnego zastosowania. Poprawny dobór i regularna konserwacja tych urządzeń są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz optymalnej pracy systemów elektroenergetycznych. Jako eksperci w dziedzinie dostarczania rozwiązań transformatorowych, rozumiemy znaczenie wysokiej jakości transformatorów mocy trójfazowej i ich wpływ na funkcjonowanie całej infrastruktury energetycznej.

Zastosowanie transformatorów trójfazowych w różnych sektorach

Transformatory do zasilania trójfazowego znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach, takich jak stacje transformatorowe, linie przesyłowe oraz zakłady przemysłowe. W stacjach transformatorowych te zaawansowane urządzenia konwertują napięcie, aby dostosować poziom mocy do potrzeb sieci przesyłowych. Ta funkcja jest niezbędna dla zapewnienia stabilnego i efektywnego przesyłu energii na duże odległości. Na linie przesyłowe trafiają energie o zmienionym napięciu, co umożliwia ich ekonomiczne i bezstratne przekazywanie do miejsc docelowych. W zakładach przemysłowych transformatory do aplikacji przemysłowych są używane do zasilania maszyn i urządzeń, których specyfikacja wymaga dokładnie określonego napięcia i prądu.

Nasze transformatory z chłodzeniem powietrznym zapewniają niezawodność i trwałość, co jest kluczowe w sektorach, gdzie ciągłość zasilania ma fundamentalne znaczenie. W zastosowaniach przemysłowych takie jak huty, rafinerie i zakłady produkcyjne, transformatory te transformują napięcie do bezpiecznych i użytecznych poziomów, co pozwala na bezproblemową pracę nawet najbardziej wymagających odbiorników energii. Dzięki specjalistycznym rozwiązaniom zapewniamy produkty o wysokiej odporności na przeciążenia i zmienne warunki środowiskowe, co zwiększa ich żywotność i wydajność. Wybierając nasze transformatory z chłodzeniem powietrznym oraz te do zasilania trójfazowego, inwestujesz w stabilność oraz niezawodność swojego systemu elektroenergetycznego.

Jak dobrać odpowiedni transformator trójfazowy?

Wybór odpowiednich transformatorów trójfazowych to kluczowy krok, by zapewnić efektywność i bezpieczeństwo w różnorodnych zastosowaniach. Przy doborze transformatora mocy trójfazowej warto zwrócić uwagę na kilka ważnych parametry. Pierwszym krokiem jest określenie mocy, której potrzebujesz — zbyt mała moc może przeciążać urządzenie, podczas gdy zbyt duża będzie nieefektywna energetycznie. Kolejnym istotnym czynnikiem jest napięcie wejściowe i wyjściowe, które powinno być zgodne z wymaganiami Twojego systemu.

Oprócz parametrów elektrycznych warto uwzględnić również środowisko pracy transformatora. Czy będzie on pracował w zamkniętym pomieszczeniu, czy może na zewnątrz? W takim przypadku idealnym wyborem mogą być transformatory z chłodzeniem powietrznym, które zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła i są bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Uwzględniając te wskazówki, z łatwością dobierzesz optymalne transformatory trójfazowe, które sprostają Twoim indywidualnym wymaganiom.

Transformatory trójfazowe to urządzenia elektroenergetyczne przeznaczone do zmiany poziomu napięcia w sieciach trójfazowych. Stosuje się je przede wszystkim w energetyce i przemyśle do efektywnego przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Umożliwiają dopasowanie parametrów zasilania do wymagań maszyn, linii produkcyjnych i infrastruktury technicznej, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę systemów.

Transformator trójfazowy działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Składa się z trzech uzwojeń pierwotnych i trzech wtórnych umieszczonych na wspólnym rdzeniu magnetycznym. Prąd przemienny w uzwojeniach pierwotnych wytwarza zmienne pole magnetyczne, które indukuje napięcie w uzwojeniach wtórnych. Pozwala to na podwyższanie lub obniżanie napięcia bez zmiany częstotliwości.

Transformatory trójfazowe cechują się wysoką sprawnością, mniejszymi stratami energii oraz możliwością przesyłania dużych mocy. Dzięki kompaktowej konstrukcji są bardziej ekonomiczne niż zestawy transformatorów jednofazowych. Zapewniają stabilność napięcia, co jest kluczowe dla niezawodnej pracy silników, maszyn i systemów automatyki przemysłowej.

Podstawowa różnica dotyczy liczby faz i zastosowania. Transformatory trójfazowe obsługują instalacje o dużej mocy i są standardem w przemyśle oraz energetyce. Transformatory jednofazowe mają prostszą budowę i są wykorzystywane głównie w instalacjach domowych lub pomocniczych o mniejszym zapotrzebowaniu na energię.

Najczęściej spotyka się transformatory suche, chłodzone powietrzem, oraz transformatory olejowe. Suche są bezpieczne w użytkowaniu wewnątrz budynków i nie wymagają stosowania cieczy chłodzącej. Olejowe zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła i są stosowane tam, gdzie wymagane są wysokie moce i ciągła praca pod obciążeniem.

Dobierając transformator trójfazowy, należy określić wymaganą moc znamionową, napięcia po stronie pierwotnej i wtórnej oraz warunki środowiskowe pracy. Istotne są także sposób chłodzenia, miejsce montażu oraz zgodność z obowiązującymi normami. Prawidłowo dobrany transformator zapewnia bezpieczeństwo, efektywność i długą żywotność instalacji.

Widok
KafelkiSzczegóły
Tylko dostępne w Magazynie Centralnym
Sortuj według
Pokaż
1
Brak zdjęcia
Porównaj
BREVE-TUFVASSONS
18052-9992

3FRG 100kVA 3x400/3x230V Transformator w...

3FRG 100kVA 3x400/3x230V Transformator w obudowie
Brak zdjęcia
Porównaj
BREVE-TUFVASSONS
18052-9990

3FRG 25kVA 3x400/230V Yyn0 I Transformator...

3FRG 25kVA 3x400/230V Yyn0 I Transformator w obudowie
Brak zdjęcia
Porównaj
BREVE-TUFVASSONS
18032-9999

3FRG 30kVA 3x400/3x42 Dyn11 Transformator...

3FRG 30kVA 3x400/3x42 Dyn11 Transformator w obudowie
Brak zdjęcia
Porównaj
BREVE-TUFVASSONS
18050-9995

PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA Trójfazowy...

PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA Trójfazowy autotransformator
Brak zdjęcia
Porównaj
BREVE-TUFVASSONS
17000-1712

T3M 2001/A 3x460(440,400)/3x230(200)V Yyn...

T3M 2001/A 3x460(440,400)/3x230(200)V Yyn Transformator