230-400/12-24V 100VA TransformatorLEGRAND

files/fotob/658623.jpg.
230-400/12-24V 100VA Transformator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRAFO
Nr Katalogowy: 
044223
Kod EAN: 
3245060442231
Symbol Sonepar: 
P00408530
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Transformatory sterowania i sygnalizacji Jednofazowe - Montaż na płycie montażowej za pomocą śrub - IP 2X dla transformatorów do 400 VA, IK 04 - Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2 i 2-4 lub 2-6, UL506 oraz CSA C22-2-nr 66 - Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1 - Elementy aktywne chronione obudową do 1000 VA - Z filtrem przeciwzakłóceniowym (z wyjątkiem nr. ref. 0442 16/17/18) - Transformatory do 250 VA montowane bezpośrednio na wsporniku montażowym TH35 - Dostarczany z zaciskiem ochronnym ( do 1000 VA) Parametry produktu: Sterownicze, bezpieczeństwa24 V- 230 V ? 15 V (uzwojenie pierwotne) / 12 - 24 V (uzwojenie wtórne) - Moc wg PN i CSA: 100 VA - Moc wg UL UL: 100 VA - Dopuszczalna chwilowa obciążalność przy cosφ = 0,5: 170 VA

Dane techniczne

Głębokość
113 mm
Napięcie pierwotne 1
215 - 215 V
Napięcie pierwotne 2
230 - 230 V
Napięcie pierwotne 3
245 - 245 V
Napięcie pierwotne 4
385 - 385 V
Napięcie pierwotne 5
400 - 400 V
Napięcie pierwotne 6
415 - 415 V
Napięcie wtórne 1
12 - 12 V
Napięcie wtórne 2
24 - 24 V
Szerokość
94 mm
Wysokość
94 mm
Względne napięcie zwarcia
8.5 %
Znamionowa moc pozorna
100 VA
Wykonany jako autotransformator
Nie
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Rdzeń toroidalny
Nie
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85
B
Wykonany jako transformator separacyjny
Tak
Do montażu PCB
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar