4AC37630 63VA U1 230VAC 50Hz TransformatorSIEMENS

files/fotob/44307.jpg.
4AC37630 63VA U1 230VAC 50Hz Transformator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4AC37630
Kod EAN: 
4001869438368
Symbol Sonepar: 
P01835669
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformatory bezpieczeństwa dostarczają bezpiecznego niskiego napięcia do zasilania obwodów kontrolnych, przekaźników pośrednich i styczników instalacyjnych. Te transformatory bezpieczeństwa do 63 VA dostarczają bezpiecznego niskiego napięcia do zasilania obwodów kontrolnych, przekaźników pośrednich czy styczników instalacyjnych w trybie pracy ciągłej jako źródła zasilania napięciem przemiennym AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V i 32 V. Transformatory bezpieczeństwa Siemens są chronione przed zwarciem lub umiarkowanym przeciążeniem za pomocą opornika PTC. Czy to na potrzeby infrastruktury, czy dla wymagań przemysłu, Siemens oferuje transformatory bezpieczeństwa o wszystkich zastosowań i każdej ich dziedziny. Cechy urządzeń sieciowych firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Komfortowa i prosta technika montażu oraz przyłączeń. 2. Niezawodne bezpieczeństwo podczas instalacji dzięki stosowanej standardowo ochronie przed dotykiem. 3. Zintegrowana ochrona zwarciowa i przeciążeniowa. 4. Optymalna technika gwarantująca pewność zasilania napięciem i dająca bezpieczeństwo – tylko od firmy Siemens.

Dane techniczne

Długość
90 mm
Maksymalna moc wyjściowa
63 W
Maksymalna strata mocy
13.5 W
Maksymalny prąd wyjściowy
5.2 A
Napięcie pierwotne
230 V
Napięcie wtórne 1
12 V
Napięcie wtórne 2
24 V
Prąd strony wtórnej 1
5.2 A
Prąd strony wtórnej 2
2.6 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
64 mm
Wersja modułowa
Tak
Montaż natynkowy
Nie
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Ochrona termiczna
Tak
Do montażu podtynkowego
Nie
Rodzaj transformatora
Transformator bezpieczeństwa
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar