ITR 63VA 230/12-24V Transformator bezpieczeństwaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500970.jpg.
ITR 63VA 230/12-24V Transformator bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 ITR
Nr Katalogowy: 
A9A15222
Kod EAN: 
3606480097836
Symbol Sonepar: 
P00879334
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Transformator bezpieczeństwa Acti9 iTR 63 VA umożliwia uzyskanie 12VAC lub 24VAC bardzo niskiego napięcia z 230VAC sieci. Transformator jest bezpieczny, obwody pierwotne i wtórne są doskonale zaizolowane. Zasilanie wynosi 63 VA. Częstotliwość pracy wynosi 50/60Hz. Napięcie pierwotne wynosi 230VAC +/-10%. Napięcie wyjściowe wtórne wynosi od 12VAC do 24VAC. Jest odporny na prądy zwarciowe dzięki wbudowanemu urządzeniu. Dla 12VAC znamionowego napięcia wtórnego napięcie wyłączenia obciążenia jest 14VAC. Dla 24VAC znamionowego napięcia wtórnego napięcie wyłączenia obciążenia jest 28VAC. Jest to urządzenie klasy II z osłoną zacisku (opcjonalne). Transformator bezpieczeństwa powinien być montowany wyłącznie w pozycji pionowej. Szerokość w odstępach 9 mm wynosi 10. Waga wynosi 1309g. Stopień ochrony według normy IEC 60529 to IP20 z osłoną zacisku. Wymiary to (W) 90 mm x (W) 89 mm x (G) 60 mm. Szerokość w modułach 18 mm wynosi 5. Temperatura pracy wynosi od -20°C do + 55°C. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do + 80°C. Ten produkt jest zgodny z normą IEC/EN 61558-2-6

Dane techniczne

Długość
60 mm
Maksymalna strata mocy
4 W
Napięcie pierwotne
230 V
Napięcie wtórne 1
12 V
Napięcie wtórne 2
24 V
Prąd strony wtórnej 1
5.25 A
Prąd strony wtórnej 2
2.6 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
89 mm
Wersja modułowa
Tak
Montaż natynkowy
Nie
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Do montażu podtynkowego
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak
Ochrona termiczna
Tak
Rodzaj transformatora
Transformator bezpieczeństwa

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar