TS25/12-24C t TransformatorABB

files/fotob/1656004.png.
TS25/12-24C t Transformator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TS-C
Nr Katalogowy: 
2CSM251043R0811
Kod EAN: 
8012542928508
Symbol Sonepar: 
P00939635
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS-C are ideal for supplying permanent power to meters, auxiliary electronic devices and circuits with very low safety voltage (SELV) for bathrooms and showers, lighting, fountains, electro-medical devices and suchlike

Dane techniczne

Długość
120 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Maksymalna moc wyjściowa
25 W
Maksymalny prąd wyjściowy
1.04 A
Napięcie pierwotne
230 V
Szerokość
70 mm
Szerokość przepustu
155 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
85 mm
Wysokość przepustu
198 mm
Znamionowy prąd pierwotny
25 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Wersja modułowa
Tak
Montaż natynkowy
Nie
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Montaż podtynkowy
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Nie
Ochrona termiczna
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Skalibrowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar