Testowany zgodnie z EN 60998
Zacisk bezśrubowy do łączenia przewodów jednodrutowych.
Przekrój znamionowy:
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² przewody typu drut
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² przewody sztywne, wielodrutowe
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 24 A
Dł. bez izolacji: 8 – 9 mm
Otwór kontrolny: miernik faz lub próbnik (maks. Ø 2 mm)
Maks. dozwolona temperatura otoczenia wg EN 60998: od -5 do +90 °C.
Dane techniczne
Liczba zacisków
3
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój nominalny
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową