Aktywne filtry

  • Producent

Trasy kablowe

 (2308)

Korytka kablowe, drabinki kablowe, korytka siatkowe, narożniki i łuki do tras kablowych, pokrywy i przegrody do tras kablowych, rozgałęzienia do tras kablowych, elementy nośne do tras kablowych, akcesoria do systemów tras kablowych

Widok
KafelkiSzczegóły
Tylko dostępne w Magazynie Centralnym
Sortuj według
Pokaż
1
…97
SLAA 1190 R3 FT Trójnik dostawny drabinki kablowej
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6225966

SLAA 1190 R3 FT Trójnik dostawny drabinki...

SLAA 1190 R3 FT Trójnik dostawny drabinki kablowej
WLBS 90 164 FT Łuk 90st wznoszący do drabinek szerokorozp.160
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6230458

WLBS 90 164 FT Łuk 90st wznoszący do drabinek...

WLBS 90 164 FT Łuk 90st wznoszący do drabinek szerokorozp.160
WLBF 90 164 FT Łuk 90st opadający do drabinek szerokorozp.160
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6230741

WLBF 90 164 FT Łuk 90st opadający do drabinek...

WLBF 90 164 FT Łuk 90st opadający do drabinek szerokorozp.160
Widok
KafelkiSzczegóły
Tylko dostępne w Magazynie Centralnym
Sortuj według
Pokaż
1
…97

Szeroka oferta systemów prowadzenia kabli

Oferujemy różnorodne trasy kablowe, w tym korytka kablowe, drabinki kablowe oraz korytka siatkowe, które zapewniają niezawodność i trwałość w każdej instalacji. W naszym asortymencie znajdują się również nieodzowne elementy, takie jak narożniki i łuki do tras kablowych, co pozwala na łatwe zarządzanie i organizację tras przewodów elektrycznych. Nasze produkty są kompatybilne z różnorodnymi systemami, co sprawia, że możemy sprostać wymaganiom nawet najbardziej kompleksowych projektów.

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich akcesoriów, dlatego oferujemy szeroką gamę elementów nośnych i akcesoriów do systemów tras kablowych. Pokrywy i przegrody do tras kablowych pomagają w zabezpieczeniu kabli, a rozgałęzienia ułatwiają ich rozprowadzanie. Skompletowanie pełnego systemu instalacyjnego jest dzięki temu niezwykle proste. Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z promocjami i nowościami w naszej ofercie tras kablowych. Skontaktuj się z nami, by uzyskać profesjonalne doradztwo i jeszcze więcej informacji na temat naszych produktów.

Akcesoria i elementy nośne do tras kablowych

Elementy nośne i akcesoria do tras kablowych są nieodzownym składnikiem każdego projektu instalacyjnego, zapewniając solidność i trwałość tras przewodów elektrycznych. W naszej ofercie znajdziesz wszystkie niezbędne komponenty, które ułatwią montaż i zarządzanie trasami kablowymi. Oferujemy szeroką gamę produktów, które spełniają najwyższe standardy jakości, aby Twoje trasy kablowe były nie tylko funkcjonalne, ale także bezpieczne i estetyczne.

Nasza oferta obejmuje:

  • pokrywy do zabezpieczania kabli;
  • przegrody do organizacji tras kablowych;
  • rozgałęzienia umożliwiające elastyczne rozprowadzanie przewodów;
  • narożniki i łuki do dostosowania trasy kablowej do specyfiki wnętrza;
  • różnorodne elementy nośne, które gwarantują stabilność całej instalacji.

Dzięki naszym akcesoriom i elementom nośnym, projektowanie i montaż trasy kablowej stają się dużo prostsze, a cała instalacja zyskuje na trwałości i niezawodności. Zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Jak właściwie zaplanować trasy kablowe przy instalacji elektrycznej?

Planowanie tras kablowych przy instalacji elektrycznej wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim ważny jest dobór odpowiednich elementów, takich jak uchwyty, korytka i rury ochronne, które zapewnią trwałość oraz bezpieczeństwo instalacji. Należy również zwrócić uwagę na lokalizację tras przewodów elektrycznych, aby unikać miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne i nadmierne ciepło. Wybór odpowiednich materiałów oraz dokładne zaplanowanie trasy kablowej pomoże w minimalizacji ryzyka awarii oraz zwiększy niezawodność całej instalacji.

Bezpieczne i efektywne zarządzanie trasami kablowymi jest kluczowe w różnych środowiskach, takich jak budynki mieszkalne, biura czy obiekty przemysłowe. Przy projektowaniu tras kablowych warto pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości między przewodami zasilającymi a sygnałowymi, co zapobiega zakłóceniom elektromagnetycznym. Regularna inspekcja i konserwacja tras kablowych to kolejne kroki, które pomagają w utrzymaniu systemu na najwyższym poziomie wydajności i bezpieczeństwa. Starannie zaplanowana trasa kablowa to inwestycja w bezproblemowe działanie systemu elektrycznego na wiele lat.

Trasy kablowe występują w kilku podstawowych formach, dostosowanych do różnych warunków montażu i obciążeń. Najczęściej stosuje się korytka kablowe pełne lub perforowane, drabinki kablowe przeznaczone do prowadzenia większych wiązek przewodów oraz korytka siatkowe, które zapewniają dobrą wentylację i łatwy dostęp do kabli. Wybór systemu zależy od środowiska pracy, rodzaju instalacji oraz wymagań technicznych.

Projektowanie trasy kablowej wymaga uwzględnienia przebiegu instalacji, rodzaju przewodów oraz przyszłej rozbudowy systemu. Należy zachować odpowiednie odległości między kablami zasilającymi i sygnałowymi, zapewnić właściwe promienie gięcia oraz dobrać elementy o odpowiedniej nośności. Dobrze zaplanowana trasa kablowa zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia późniejszą eksploatację.

Do budowy tras kablowych stosuje się stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium oraz tworzywa sztuczne. Materiał powinien być dobrany do warunków środowiskowych, takich jak wilgoć, zapylenie czy obecność substancji chemicznych. Odpowiedni dobór materiałów wpływa na trwałość i odporność instalacji.

Zastosowanie tras kablowych porządkuje instalację, chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia konserwację. Dodatkowo poprawia estetykę, zwiększa bezpieczeństwo pożarowe oraz pozwala na łatwą kontrolę i modernizację instalacji w przyszłości.

Podczas montażu należy stosować elementy zgodne z normami, właściwie mocować konstrukcję oraz unikać przeciążania tras. Istotne jest także stosowanie osprzętu ochronnego, zachowanie zasad BHP oraz kontrola poprawności uziemienia elementów metalowych.

Najczęstsze problemy to korozja, przeciążenie konstrukcji oraz niewłaściwe prowadzenie przewodów. Rozwiązaniem jest stosowanie odpowiednich materiałów, regularne przeglądy oraz projektowanie tras z uwzględnieniem zapasu nośności i miejsca na dodatkowe kable.