BKRS 1010 FS Koryto kabloweOBO-BETTERMANN

files/fotob/939945.jpg.
BKRS 1010 FS Koryto kablowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BKRS-SERIE
Nr Katalogowy: 
6062000
Kod EAN: 
4012196341863
Symbol Sonepar: 
P01654302
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ciężki system koryt kablowych BKRS do ciągów komunikacyjnych z perforacją dna, o wysokości burty 100 mm

Dane techniczne

Ciężar
4.7 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Przekrój użyteczny
8400 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Rodzaj połączenia
Przykręcenie śrubami

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

STA BKRS 100 FT Wspornik

Opis produktu

Wysięgnik wspornikowy w celu podniesienia nad podłogą systemu koryt kablowych do chodzenia.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
100 - 100 mm
Długość
100 mm
Szerokość
98 mm
Wysokość
108 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
6044541
STA BKRS 100 FT Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DBKR 100 FS Pokrywa z blachy ryflowanej

Opis produktu

Pokrywa z blachy ryflowanej dla koryt kablowych do ciągów komunikacyjnych typu BKR. Pokrywa składa się z 2,0 mm blachy stalowej ocynkowanej taśmowo i wyżłobienia 1,3 mm. Wytłoczone otwory do wybicia w odległości 100 mm umożliwiają późniejszy montaż rygli

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
3.3 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Nakładany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6049119
DBKR 100 FS Pokrywa z blachy ryflowanej
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG100Z BKRS FS Przegroda

Opis produktu

Przegroda rozdzielająca do systemu koryt kablowych BKRS. Mocowanie do perforacji dna za pomocą śrub płaskich M6 x 12 mm

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
95 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Tak
Porównaj
6062390
TSG100Z BKRS FS Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
RWEB 1010 FS KĄTOWNIK REDUKCYJNY/KOŃCÓWKA

Opis produktu

Kątownik redukcyjny i blacha zakończeniowa do koryt kablowych o wysokości boku 100 mm

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
100 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Porównaj
7111802
RWEB 1010 FS KĄTOWNIK REDUKCYJNY/KOŃCÓWKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZST 100 BKRS FT Wspornik

Opis produktu

Podpora Z do podtrzymywania systemu koryt kablowych BKRS na podłodze. Mocowanie koryta kablowego do podpory Z za pomocą śruby z łbem płaskim FKS 6 x 12 mm (nr art. 6049246) w otworze gwintowanym M6

Dane techniczne

Długość
65 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Porównaj
6044601
ZST 100 BKRS FT Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
RLVL 100 FS Łącznik wzdłużny kątowy

Opis produktu

Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Łącznie z materiałem mocującym

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
100 - 600 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
100 mm
Długość
200 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
100 - 100 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny i kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy poziomy
Tak
Porównaj
6067870
RLVL 100 FS Łącznik wzdłużny kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
STP Z 1010 FS Profil wsporczy

Opis produktu

Profil wsporczy w celu podniesienia nad podłogą systemu koryt kablowych BKRS. Profil typu Z należy zamocować obustronnie
Porównaj
6044581
STP Z 1010 FS Profil wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSE SSLB 100 FS Ochrona przeciwpyłowa

Opis produktu

Element przeciwpyłowy, do stosowania między pokrywami ryflowanymi i aluminiowymi blachami w systemach koryt kablowych BKRS, do których można chodzić, jako ochrona przed kurzem, wiórami itp. Alternatywnie element może być również używany jako listwa stykowa w dostępnych korytach kablowych...

Dane techniczne

Szerokość
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6049290
SSE SSLB 100 FS Ochrona przeciwpyłowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK DBKR G Zacisk pokrywy

Opis produktu

Klamra do bezpiecznego zamocowania pokrywy na korytkach i drabinach kablowych
Porównaj
6049280
DK DBKR G Zacisk pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar